Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041854
Cod. Produttore
1041854
Cod. EAN
8032887012830

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a disco invertita in lamiera zincata, dimensioni 300x100, ideale per l’installazione di impianti elettrici che richiedono deviazioni precise del percorso dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durabilità e protezione contro la corrosione, assicura una perfetta integrazione nei sistemi di canalizzazione elettrica. Progettata per facilitare il montaggio e mantenere la sicurezza degli impianti, rappresenta una soluzione affidabile per la gestione ordinata delle curve nei condotti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva a disco invertita lamiera zincata 300x100 per impianti elettrici