Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041804
Cod. Produttore
1041804
Cod. EAN
8032887010232

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 300x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva discendente inversa per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, assicura una gestione ordinata e sicura dei cavi, facilitando il passaggio e la protezione dei conduttori. La sua struttura robusta è progettata per adattarsi a diverse configurazioni di impianto, offrendo affidabilità e praticità nell'uso professionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente inversa zincata 200x80 mm per canalizzazione elettrica professionale