Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141804
Cod. Produttore
1141804
Cod. EAN
8032887017248

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva discendente per impianti elettrici, dimensioni 200x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce durata e affidabilità nel tempo. Progettata per facilitare l'installazione e il collegamento in sistemi elettrici, assicura protezione e organizzazione ottimale dei condotti. Adatta per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva discendente impianti elettrici 200x80 mm gestione cavi professionale