Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441804
Cod. Produttore
1441804
Cod. EAN
8032887028213

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva discendente invertita per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x80 millimetri, ideale per l'installazione di impianti elettrici che richiedono un percorso ordinato e sicuro dei cavi. Realizzata con materiali resistenti e adatti all'uso in sistemi di distribuzione elettrica, garantisce affidabilità e facilità di montaggio in ambienti civili e industriali. Adatta per connessioni e deviazioni in canalizzazioni di media dimensione, assicura protezione e organizzazione ottimale dei conduttori elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva discendente invertita canalizzazione elettrica 200x80 mm per impianti civili industriali