Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041853
Cod. Produttore
1041853
Cod. EAN
8032887012823

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x100 mm, realizzata in lamiera zincata per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni e cambi di direzione negli impianti elettrici, offre una soluzione robusta e affidabile per la gestione dei cavi. Progettata per facilitare l'installazione e assicurare la protezione delle linee elettriche in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva inversione canalizzazione elettrica 200x100 mm lamiera zincata per impianti civili industriali