Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041803
Cod. Produttore
1041803
Cod. EAN
8032887010225

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 200x80 ZS
Curva discendente per impianti elettrici con dimensioni 150x80, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e la protezione dei cavi in installazioni professionali, assicura un collegamento sicuro e affidabile. Progettata per facilitare l’organizzazione degli impianti elettrici, questa curva è adatta a diverse applicazioni grazie alla sua robustezza e al design funzionale.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente impianti elettrici 150x80 zincata resistente professionale