Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141803
Cod. Produttore
1141803
Cod. EAN
8032887017231

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di deviazione inversa per canalizzazione elettrica, dimensioni 150x80 mm, ideale per l'installazione di impianti elettrici in ambienti residenziali e industriali. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza, questa curva facilita il passaggio dei cavi mantenendo un profilo compatto e funzionale. Progettata per offrire una soluzione affidabile nel percorso dei condotti elettrici, assicura un'ottima gestione degli spazi e una protezione efficace dei cavi.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva deviazione inversa canalizzazione elettrica 150x80 mm per impianti residenziali e industriali