Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041852
Cod. Produttore
1041852
Cod. EAN
8032887012816

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p.200x100 ZS
Descrizione del produttore: Scatola di derivazione angolare con curva discendente, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Progettata per l'installazione di impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per la gestione dei cavi con dimensioni di 150x100 mm. Ideale per ambienti che richiedono un'ottima protezione e facilità di manutenzione, assicura un collegamento sicuro e ordinato delle linee elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Scatola derivazione angolare curva discendente 150x100 mm zincata per impianti elettrici