Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041802
Cod. Produttore
1041802
Cod. EAN
8032887010218

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 150x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva discendente inversa in lamiera zincata con dimensioni 100x80 mm, ideale per l'installazione e il collegamento di sistemi elettrici. Progettata per garantire robustezza e resistenza alla corrosione, questa curva assicura un passaggio sicuro e ordinato dei cavi all'interno degli impianti elettrici, facilitando la distribuzione e la protezione delle linee. La finitura zincata offre una maggiore durata nel tempo, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni di lavoro impegnative.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente inversa lamiera zincata 100x80 mm per impianti elettrici