Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741802
Cod. Produttore
1741802
Cod. EAN
8032887034603

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 150x80 ZF
Descrizione del produttore: S5 Curva a disco invertito per impianti elettrici, dimensioni 100x80, realizzata in materiale ZF resistente e durevole. Progettata per garantire un'installazione sicura e affidabile, questa curva è ideale per la gestione e il collegamento dei condotti elettrici, assicurando una perfetta continuità del percorso dei cavi. La sua struttura robusta e le dimensioni specifiche la rendono adatta a diverse applicazioni nel settore elettrico, offrendo funzionalità e praticità nell'organizzazione degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva a disco invertito S5 100x80 in materiale ZF per impianti elettrici robusta e durevole