Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141802
Cod. Produttore
1141802
Cod. EAN
8032887017224

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 150x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalizzazioni elettriche con dimensioni di 100x80 mm, ideale per la gestione e il collegamento ordinato dei cavi all'interno degli impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire affidabilità e durata nel tempo, facilita l'organizzazione delle tubazioni e la protezione dei conduttori elettrici. Adatta per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica, assicura una perfetta integrazione con altri componenti del sistema elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva di inversione per canalizzazioni elettriche 100x80 mm per impianti professionali