Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441802
Cod. Produttore
1441802
Cod. EAN
8032887028190

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 150x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di inversione per canalizzazione elettrica di dimensioni 100x80, ideale per la gestione e la protezione dei cavi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, facilitando il percorso dei cavi in spazi ridotti o complessi. Progettata per offrire una soluzione efficace nella deviazione delle canalizzazioni, assicurando sicurezza e ordine nell'organizzazione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

100 mm

con parte superiore

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva inversione canalizzazione elettrica 100x80 protezione cavi impianti elettrici