Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041651
Cod. Produttore
1041651
Cod. EAN
8032887000318

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 80x80 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per deviazioni precise e sicure degli impianti elettrici, assicura una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione standard, facilitando l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per offrire affidabilità e robustezza nelle installazioni elettriche, è un componente essenziale per la gestione ottimale degli impianti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° per canalina elettrica 80x80 mm zincata per impianti sicuri