Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141651
Cod. Produttore
1141651
Cod. EAN
8032887005238

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per sistema di canalizzazione elettrica con dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una connessione sicura e affidabile tra i condotti, permette una gestione ordinata e funzionale del cablaggio. Ideale per applicazioni in ambito civile e industriale, assicura durata e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° sistema canalizzazione elettrica 80x80 mm per impianti civili industriali