Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441651
Cod. Produttore
1441651
Cod. EAN
8032887028039

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 80x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi e assicurare una distribuzione ordinata e protetta degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in impianti civili e industriali, offre un'ottima compatibilità con sistemi di canalizzazione standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

80 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 90° 80x80 mm resistente per canalizzazione elettrica impianti civili industriali