Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041658
Cod. Produttore
1041658
Cod. EAN
8032887012724

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90 100x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 600x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti professionali, assicura facilità di installazione e protezione ottimale dei cavi. Progettata per adattarsi perfettamente alle canaline di corrispondenti dimensioni, questa curva è un componente essenziale per realizzare impianti elettrici sicuri e efficienti.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° canalina elettrica 600x80 mm zincata per impianti professionali