Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741707
Cod. Produttore
1741707
Cod. EAN
8032887034580

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc.inv/p. 80x80 ZF

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 600x100 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta protezione e gestione dei cavi elettrici. Progettata per facilitare l'installazione e il passaggio dei cavi in impianti elettrici, assicurando durata e affidabilità nel tempo. Ideale per applicazioni professionali che richiedono soluzioni robuste e funzionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

600 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90° canalina elettrica 600x100 mm acciaio zincato impianti professionali