Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041601
Cod. Produttore
1041601
Cod. EAN
8032887012649

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi in acciaio zincato con dimensioni 50x50 millimetri, ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento angolare robusto e duraturo. Progettata per garantire resistenza alla corrosione e facilità di installazione, questa curva è un componente essenziale per la distribuzione sicura e ordinata dei cavi elettrici in ambienti industriali e civili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva angolare 90° acciaio zincato 50x50 mm per impianti elettrici