Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241601
Cod. Produttore
1241601
Cod. EAN
8032887005382

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x50 VG
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 50x50 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra i tubi, facilita la deviazione degli impianti mantenendo la continuità del percorso elettrico. Ideale per applicazioni civili e industriali, assicura durata e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° per canalizzazione elettrica 50x50 mm resistente uso civile industriale