Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141601
Cod. Produttore
1141601
Cod. EAN
8032887005153

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x50 VB
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi con dimensioni 50x50, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dei cavi e delle canalizzazioni. Progettata per garantire resistenza e durata nel tempo, questa curva facilita le deviazioni degli impianti mantenendo un aspetto ordinato e funzionale. Adatta per installazioni professionali, assicura una connessione sicura e stabile tra i componenti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva distribuzione 90° 50x50 mm per impianti elettrici professionali VB