Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441601
Cod. Produttore
1441601
Cod. EAN
8032887027957

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 100x50 IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 50x50 mm, ideale per realizzare connessioni e deviazioni negli impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione, assicura resistenza e facilità di installazione, contribuendo a un'organizzazione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali di alta qualità, è adatta all’uso in ambienti residenziali e industriali, offrendo durabilità e affidabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

50 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 90 gradi per canalina elettrica 50x50 mm, resistenza e facile installazione, uso residenziale e industriale