Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041657
Cod. Produttore
1041657
Cod. EAN
8032887000370

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x80 ZS
Descrizione del produttore: Curva di tipo S5 per canalina elettrica, con angolo di 90 gradi, dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione e il passaggio ordinato dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura una protezione ottimale e facilita l'installazione grazie alla sua forma e alle dimensioni standard.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva S5 90° 500x80 mm zincata per canalina elettrica impianti civili industriali