Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141657
Cod. Produttore
1141657
Cod. EAN
8032887005290

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e facilità di installazione. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici in impianti civili e industriali, assicura protezione e organizzazione ottimale delle linee elettriche. Progettata per adattarsi perfettamente a sistemi di canalizzazione, offre un'installazione semplice e un'ottima compatibilità con altri componenti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90 gradi canalizzazione elettrica 500x80 mm resistente uso civile industriale