Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441657
Cod. Produttore
1441657
Cod. EAN
8032887028091

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x80 IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 500x80 mm, ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità nell’installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare le deviazioni degli impianti, assicurando un passaggio agevole e protetto dei conduttori. Adatta a molteplici applicazioni elettriche, offre una soluzione efficiente per la distribuzione e protezione dei cavi in ambienti residenziali e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 90 gradi canalizzazione elettrica 500x80 mm per impianti residenziali e industriali