Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041706
Cod. Produttore
1041706
Cod. EAN
8032887012786

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 500x100 mm, realizzata in acciaio zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, consente un facile instradamento dei cavi mantenendo un aspetto professionale e funzionale negli ambienti industriali e civili. Progettata per offrire robustezza e protezione, si integra perfettamente con sistemi di canalizzazione standard, facilitando l'installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° canalina elettrica 500x100 mm acciaio zincato per impianti industriali e civili