Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741706
Cod. Produttore
1741706
Cod. EAN
8032887034573

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 600x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, misura 500x100 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire una perfetta protezione e gestione dei cavi. Ideale per installazioni elettriche che richiedono un cambio di direzione preciso e sicuro, assicurando la continuità del percorso dei cavi con facilità di montaggio e durabilità nel tempo. Adatta per applicazioni professionali nel settore dell'impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

500 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90° canalizzazione elettrica 500x100 mm resistente per impianti professionali