Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741656
Cod. Produttore
1741656
Cod. EAN
8032887034498

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica con dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per la gestione e la protezione dei cavi elettrici. Progettata per garantire un'installazione sicura e ordinata degli impianti elettrici, offre una soluzione affidabile per deviazioni angolari nelle canaline. Ideale per applicazioni che richiedono robustezza e facilità di montaggio.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva 90° per canalina elettrica 400x80 mm zincata robusta installazione impianti