Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241656
Cod. Produttore
1241656
Cod. EAN
8032887005511

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x80 VG
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina di dimensioni 400x80 millimetri, ideale per gestire e proteggere il passaggio dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Realizzata con materiali resistenti e progettata per garantire una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione, assicura affidabilità e durata nel tempo. Questo componente è fondamentale per realizzare percorsi ordinati e sicuri, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° per canalina 400x80 mm protezione cavi impianti elettrici civili industriali