Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141656
Cod. Produttore
1141656
Cod. EAN
8032887005283

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 400x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nell’installazione di impianti elettrici. Progettata per facilitare il passaggio dei cavi in modo ordinato e protetto, assicurando un’efficace gestione degli spazi e una perfetta integrazione con i sistemi di canalizzazione. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e robustezza.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° canalizzazione elettrica 400x80 mm resistente per impianti professionali