Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041705
Cod. Produttore
1041705
Cod. EAN
8032887012779

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 500x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica, dimensioni 400x100 mm, realizzata in lamiera zincata per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo accessorio è ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici, facilitando le deviazioni negli impianti di distribuzione. Progettato per assicurare una perfetta integrazione con canaline di pari misura, offre robustezza e protezione contro agenti esterni, rendendolo adatto a installazioni sia civili che industriali. La finitura zincata contribuisce a prevenire la corrosione, mantenendo inalterate le prestazioni nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

400 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° per canalina elettrica 400x100 mm lamiera zincata resistente