Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241655
Cod. Produttore
1241655
Cod. EAN
8032887005504

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x80 VG
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 90 gradi per sistemi elettrici, con dimensioni di 300x80 millimetri. Realizzata per garantire una connessione sicura e affidabile nelle installazioni elettriche, questa curva è ideale per deviare il percorso dei cavi mantenendo l'integrità dell'impianto. Progettata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura durata nel tempo e facilità di montaggio in ambienti professionali. Adatta per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nelle connessioni elettriche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva derivazione elettrica 90 gradi 300x80 mm per impianti professionali