Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141655
Cod. Produttore
1141655
Cod. EAN
8032887005276

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 300x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per installazioni di impianti elettrici. Progettata per garantire una gestione efficiente del percorso dei cavi, assicurando protezione e facilità di manutenzione. Ideale per applicazioni che richiedono soluzioni affidabili e durature nel settore dell’impiantistica elettrica.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90 gradi canalizzazione elettrica 300x80 mm resistente impiantistica elettrica