Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441655
Cod. Produttore
1441655
Cod. EAN
8032887028077

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x80 IX
Descrizione del produttore: Curva di scarico a 90 gradi in materiale resistente, con dimensioni di 300x80 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono un collegamento efficiente e sicuro. Progettata per garantire una perfetta integrazione e facilità di installazione, questa curva assicura una gestione ottimale dei condotti elettrici, mantenendo elevati standard di qualità e durabilità nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva scarico 90° 300x80 mm materiale resistente per impianti elettrici