Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041606
Cod. Produttore
1041606
Cod. EAN
8032887012687

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalina elettrica di dimensioni 300x50 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e sicura dei cavi elettrici negli impianti, assicura una facile installazione e un’efficiente deviazione delle canaline negli angoli. Progettata per applicazioni elettriche professionali, offre robustezza e protezione ottimale contro agenti esterni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90 gradi canalina elettrica 300x50 mm zincata per impianti professionali