Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041704
Cod. Produttore
1041704
Cod. EAN
8032887012762

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi in lamiera zincata, progettata per impianti elettrici. Le dimensioni di 300x100 mm garantiscono un'efficiente gestione del flusso d'aria e dei cavi all'interno dei sistemi di canalizzazione. Questo componente è ideale per realizzare deviazioni precise e sicure nelle installazioni elettriche, assicurando robustezza e durata nel tempo grazie al materiale zincato. Adatta per applicazioni professionali dove è richiesta affidabilità e resistenza agli agenti esterni.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 90° lamiera zincata 300x100 mm impianti elettrici