Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741704
Cod. Produttore
1741704
Cod. EAN
8032887034559

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 400x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione angolare a 90 gradi, dimensioni 300x100 mm, ideale per impianti elettrici di distribuzione. Realizzata con materiali resistenti per garantire durata e sicurezza nelle installazioni. Progettata per facilitare il passaggio e la protezione dei cavi elettrici, assicurando una gestione ordinata e funzionale degli impianti. Adatta per utilizzi professionali in ambienti residenziali e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

300 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva distribuzione angolare 90° 300x100 mm per impianti elettrici professionali