Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741654
Cod. Produttore
1741654
Cod. EAN
8032887034474

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x80 ZF
Descrizione del produttore: Curva di scarico a 90 gradi con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale ZF, ideale per impianti elettrici che richiedono componenti affidabili e resistenti. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, questa curva facilita il passaggio dei cavi in spazi angolati, assicurando efficienza e praticità nell'installazione. Adatta per applicazioni professionali nel settore elettrico, combina robustezza e funzionalità per supportare sistemi di distribuzione e canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva scarico 90° 200x80 mm materiale ZF per impianti elettrici professionali