Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1241654
Cod. Produttore
1241654
Cod. EAN
8032887005498

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x80 VG
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, con dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per impianti di distribuzione elettrica. Progettata per garantire una connessione sicura e ordinata dei cavi, facilita la deviazione degli stessi negli impianti di canalizzazione, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

numero RAL

7035

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90° canalizzazione elettrica 200x80 mm materiale resistente impianti distribuzione cavi professionale