Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141654
Cod. Produttore
1141654
Cod. EAN
8032887005269

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x80 VB
Descrizione del produttore: Curva di discendenza a 90 gradi realizzata in materiale resistente, ideale per impianti elettrici di dimensioni 200x80. Progettata per garantire una connessione sicura e duratura, assicura un passaggio ordinato e protetto dei cavi. Adatta all'utilizzo in sistemi elettrici professionali, combina funzionalità e robustezza per facilitare l'installazione e mantenere l'integrità dell'impianto.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva discendenza 90° 200x80 resistente per impianti elettrici professionali