Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441654
Cod. Produttore
1441654
Cod. EAN
8032887028060

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x80 IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica, dimensioni 200x80 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità per garantire sicurezza e durata nel tempo. Ideale per la gestione ordinata e protetta dei cavi elettrici, facilita le installazioni grazie alla sua forma ergonomica e alle dimensioni standard. Progettata per assicurare un’elevata resistenza meccanica e una perfetta integrazione con sistemi di canalizzazione esistenti, offre una soluzione affidabile per impianti elettrici civili e industriali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 90° per canalizzazione elettrica 200x80 mm materiale isolante alta resistenza impianti civili industriali