Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041605
Cod. Produttore
1041605
Cod. EAN
8032887012670

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x50 ZS
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 90 gradi in lamiera zincata con dimensioni 200x50 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente dei cavi e delle canalizzazioni. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, questa curva assicura un collegamento sicuro e ordinato delle condotte, facilitando l’installazione e la manutenzione degli impianti elettrici. La finitura zincata protegge dalla corrosione, rendendola adatta anche per ambienti con condizioni difficili.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva derivazione 90° lamiera zincata 200x50 mm impianti elettrici