Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041703
Cod. Produttore
1041703
Cod. EAN
8032887012755

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi in lamiera zincata, dimensioni 200x100 mm, ideale per impianti elettrici che richiedono una gestione efficiente del percorso dei cavi. Progettata per garantire robustezza e durata nel tempo, offre una soluzione affidabile per la deviazione dei condotti in sistemi di distribuzione elettrica. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto a diverse condizioni ambientali. Questo accessorio è fondamentale per ottimizzare l'organizzazione degli impianti elettrici, facilitando l'installazione e la manutenzione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva distribuzione 90° lamiera zincata 200x100 mm impianti elettrici