Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1741703
Cod. Produttore
1741703
Cod. EAN
8032887034542

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x100 ZF
Descrizione del produttore: Curva di distribuzione a 90 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 200x100 millimetri, realizzata in materiale resistente per garantire durata e sicurezza nelle installazioni elettriche. Progettata per facilitare il passaggio e la deviazione dei cavi all'interno degli impianti, assicura un'ottima gestione degli spazi e una connessione stabile. Ideale per applicazioni professionali che richiedono affidabilità e precisione nella distribuzione dell'impianto elettrico.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

Produttore

Curva distribuzione 90° 200x100 mm per canalizzazione elettrica professionale