Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale in Filo Metallico ed accessori /

Cod. Rexel
SX1441703
Cod. Produttore
1441703
Cod. EAN
8032887028138

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 300x100 IX
Descrizione del produttore: Curva di derivazione a 90 gradi per canalizzazioni elettriche, dimensioni 200x100 mm, realizzata in materiale isolante di alta qualità. Progettata per garantire un collegamento sicuro e ordinato tra tubazioni, assicurando una gestione efficiente dei cavi elettrici. Ideale per installazioni elettriche civili e industriali, offre resistenza e durabilità nel tempo. Facile da installare, contribuisce a mantenere l'integrità dell'impianto elettrico e a proteggere i cavi da danni meccanici.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

200 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva derivazione 90° 200x100 mm materiale isolante per impianti elettrici civili industriali