Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041653
Cod. Produttore
1041653
Cod. EAN
8032887000332

Informazioni di prodotto

SX1041653 offre una soluzione affidabile e compatta per impianti elettrici, ottimizzando tempi e qualità di installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità e rapidità di montaggio grazie alla forma compatta
  • Compatibilità con vari componenti e accessori
  • Struttura robusta per installazioni sicure e durature

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali di alta qualità per maggiore affidabilità nel tempo
  • Protezione superficiale resistente per lunga durata anche in ambienti intensivi
  • Ottimizzazione della distribuzione elettrica con elevati standard di sicurezza
Descrizione del produttore: SX1041653 è una curva discendente di 90 gradi con dimensioni di 150x80 ZS, progettata per applicazioni di impianti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce resistenza e affidabilità nel tempo. La sua forma compatta e la struttura robusta la rendono ideale per connessioni sicure e durature in sistemi di distribuzione elettrica. La curva è compatibile con vari componenti e accessori, assicurando versatilità nell'installazione. Grazie alle sue caratteristiche di protezione e alla qualità del materiale, permette un'installazione efficiente e sicura in ambienti industriali e civili. La finitura resistente alla protezione superficiale assicura una lunga durata anche in condizioni di utilizzo intensive. Questa curva rappresenta una soluzione affidabile per ottimizzare le reti di distribuzione elettrica, mantenendo elevati standard di sicurezza e performance.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva discendente 90° 150x80 ZS robusta compatta per impianti elettrici civili e industriali

€ 31,07 x 1 pz.
(pz.)