Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1141653
Cod. Produttore
1141653
Cod. EAN
8032887005252

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x80 VB
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente per garantire durabilità e sicurezza nell'installazione degli impianti elettrici. Progettata per facilitare la gestione dei cavi e assicurare un passaggio ordinato e protetto, ideale per applicazioni in ambito civile e industriale. La sua struttura robusta assicura una perfetta tenuta e protezione contro agenti esterni, mantenendo l'efficienza del sistema elettrico nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro e rivestito

Produttore

Curva 90 gradi canalizzazione elettrica 150x80 mm resistente civile industriale