Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441653
Cod. Produttore
1441653
Cod. EAN
8032887028053

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x80 IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni 150x80 mm, realizzata in materiale resistente e adatta per l'installazione di impianti elettrici. Progettata per garantire una perfetta continuità del percorso dei cavi, facilita la gestione degli angoli negli impianti di distribuzione elettrica offrendo affidabilità e durata nel tempo.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

80 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 90° per canalizzazione elettrica 150x80 mm resistente distribuzione cavi