Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041604
Cod. Produttore
1041604
Cod. EAN
8032887012663

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x50 ZS
Curva a 90 gradi per sistema di canalizzazione elettrica, dimensioni 150x50 mm, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata. Ideale per l'installazione di impianti elettrici, permette di deviare il percorso dei cavi in modo sicuro e ordinato mantenendo la protezione e l'integrità degli stessi. La finitura zincata assicura una buona protezione contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni difficili. Progettata per facilitare il montaggio e l'adattamento a diverse configurazioni impiantistiche.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90 gradi zincata per canalizzazione elettrica 150x50 mm resistente e durevole