Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1441604
Cod. Produttore
1441604
Cod. EAN
8032887027971

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x50 IX
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per canalizzazione elettrica con dimensioni di 150x50 millimetri, progettata per garantire una gestione ottimale dei cavi. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nelle installazioni elettriche, facilitando il passaggio e la protezione dei cavi negli impianti. Ideale per applicazioni che richiedono un cambio di direzione netto mantenendo l'integrità del sistema di canalizzazione.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

50 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio inossidabile

Produttore

Curva 90 gradi canalizzazione elettrica 150x50 mm per impianti sicuri e duraturi