Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Cod. Rexel
SX1041702
Cod. Produttore
1041702
Cod. EAN
8032887012748

Informazioni di prodotto

S5 Curva disc. 90' 200x100 ZS
Descrizione del produttore: Curva a 90 gradi per sistema di canalizzazione elettrica, dimensioni 150x100 millimetri, realizzata in materiale zincato per garantire resistenza e durata nel tempo. Questo componente è ideale per la deviazione degli impianti elettrici in modo sicuro e ordinato, facilitando l'installazione e la protezione dei cavi all'interno delle canalizzazioni. La finitura zincata assicura una protezione efficace contro la corrosione, rendendo il prodotto adatto sia per ambienti interni che esterni. Design robusto e funzionale per applicazioni elettriche professionali.

raggio interno

120 mm

altezza del canale portacavi

100 mm

larghezza del canale portacavi

150 mm

cambio di direzione

verticale discendente

piegatura (angolo)

90°

forma costruttiva

arco rigido

esecuzione

senza connettore

materiale

acciaio

superficie

zincato a nastro

Produttore

Curva 90° canalizzazione elettrica 150x100 mm zincata resistente esterni interni